Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022714 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317586
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Torx-Schlüsselgrößen
T60
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
219 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
224 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.