Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022972 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317624
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Torx-Schlüsselgrößen
T27
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
70.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.