Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieger 55384 Paket Packaging pouch Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brieger 55384 Paket Packaging pouch Braun
Brieger 55384 Paket Packaging pouch Braun
Brieger 55384 Paket Packaging pouch Braun
Brieger 55384 Paket Packaging pouch Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100319083
Hersteller:
     Brieger
Herst.-Nr.:
     55384
EAN/GTIN:
     690677216202
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Die Taschen inkl. die innovative Polsterung sind aus robustem Kraftpapier gefertigt. Besonders starke Schweissnähte garantieren Schutz vor Nässe und Reissen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Packaging pouch
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
353 mm
Gewicht
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,3284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.