Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 718300 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100653003
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     718300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
230 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 11 Pro Max
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Minimum Gerätweite
61 mm
Maximum Geräteweite
83 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.