Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Femi 782 XL 8/12 1335 mm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Femi 782 XL 8/12 1335 mm 1 Stück(e)
Femi 782 XL 8/12 1335 mm 1 Stück(e)
Femi 782 XL 8/12 1335 mm 1 Stück(e)
Femi 782 XL 8/12 1335 mm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100697247
Hersteller:
     Femi
Herst.-Nr.:
     8484622
EAN/GTIN:
     8025191803805
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
8/12
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1335 mm
Rollendicke
0.65 mm
Höhe
13 mm
Paketgewicht
16000 g
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,96*
€ 606,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,26*
€ 551,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.