Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18KG260TN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18KG260TN1D Induktor
Murata BLM18KG260TN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100718183
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18KG260TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.005 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.007 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
74279228260
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.