Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Relaxdays Pflanzenroller Gusseisen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100730791
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020117
EAN/GTIN:
     4052025996963
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller
Pflanzenroller im antiken Design Mit diesem Pflanzenroller können Sie Ihre Blumen leichter und vor allem rückenschonender bewegen. Der Pflanzuntersetzer aus wetterfestem Gusseisen steht stabil auf 4 Kunststoff-Rollen und lässt sich so leicht schieben. Durch die dekorative Verzierung passt der Blumenroller perfekt zu rustikaler Einrichtung im Landhausstil. Wählen Sie zwischen der runden und der quadratischen Variante die passende für sich aus!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Produkttyp
Pflanzenwagen
Material
Metall
Produktfarbe
Bronze
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
1 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.