| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100730923 Herst.-Nr.: 10027628 B EAN/GTIN: 4052025919795 |
| |
|
| | |
| Hoher Dekohocker für nostalgischen Charme Mit diesem Sitzhocker an Ihrer Hausbar kommen Ihre Gäste immer wieder gern vorbei. Der dekorative Materialmix aus schwarzem Eisengestell und brauner Sitzfläche aus Holz verbreitet industriellen Flair. Auch das Design der Fußablage mit besonderen Details des Retro Looks sorgt sicher für einen Hingucker. Ob in Ihrem Zuhause oder in der Gastronomie, dank stufenloser Höhenverstellbarkeit und Fußstütze ist mit dem Tresenhocker für optimalen Sitzkomfort gesorgt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Sitzhöhe (max.) | 765 mm | | Breite | 460 mm | | Tiefe | 460 mm | | Sitzhöhe (min.) | 665 mm | | Gewicht | 6800 g | Merkmale | Anzahl | 1 | | Sitztyp | Harter Sitz | | Sitzmaterial | Holz | | Sitzfarbe | Braun | | Rahmenmaterial | Eisen | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Höhenverstellung | Ja | | Anzahl der Beine | 4 Bein(e) | | Vormontiert | Ja | | Höchstgewichtskapazität | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |