Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100739966
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     LA242011E0100
EAN/GTIN:
     4710739597622
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der LA-2402 ist ein 24-Zoll-LCD-Monitor mit Full-HD-1080p-Auflösung, flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulichtfilter. Der LA-2402 wird damit den Anforderungen an den Augenkomfort im täglichen Gebrauch gerecht. Mit weitem Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, Kontrastverhältnis von 100.000:1 und mehreren Anschlussmöglichkeiten – DisplayPort, HDMI und VGA – sorgt dieser Desktop-Monitor mit rahmenlosem Design für visuellen Genuss am Arbeitsplatz und zu Hause.

Gleichbleibende Bildwiedergabe aus jedem Betrachtungswinkel
Durch die Verwendung eines Weitwinkelpanels liefert dieser Monitor konsistente Farben und detaillierte Bilder mit der gleichen Bildqualität, egal ob Sie von oben, unten, von vorne oder von der Seite auf den Bildschirm schauen.

Randloses Design
Das 3-seitige randlose Design vergrößert die Bildschirmfläche. Es ermöglicht die Aufstellung mehrerer Monitore mit einem reduzierten Randabstand, wodurch Sie nicht nur ein nahezu nahtloses Seherlebnis genießen, sondern auch die Produktivität bei der Arbeit steigern können.

Augenschonend
Augenkomfort steht ganz oben auf der Liste der Stärken der LA-Serie. Die flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung und der Blaulichtfilter der LA-Serie sorgen für ein angenehmes Seherlebnis, indem sie die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung reduzieren.

Flexible Konnektivität und Multimedia-Optionen
Dank der zahlreichen Eingangsoptionen, darunter DisplayPort, HDMI und VGA, können Sie einen Monitor der LA-Serie problemlos an Ihren PC, Laptop oder hochauflösende Geräte anschließen und so die LA-Serie zu einer kompetenten Multimedia-Plattform machen.

Integrierte Stereo-Lautsprecher
Der LA-2402 ist mit zwei 1-W-Lautsprechern ausgestattet und bietet Soundwiedergabe für Multimedia-Inhalte.

Clutter-free Workplace
The cable management design on the stand keep helps you to well organize the multiple signal cables and power cord and keeps the workspaces neat and free of cable clutter.

VESA Befestigungsvorrichtung
Der LA-2402-Monitor ist mit einem 75 x 75 mm VESA-Montagestandard kompatibel und lässt sich daher leicht und flexibel am Arbeitsplatz installieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
602 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
407 mm
Paketgewicht
4500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
541.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
424.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
3300 g
Breite (ohne Standfuß)
541.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1144514
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
X22EB011E0100
ab € 517,10*
Zubehör
Neovo
X22E00A1E0100
ab € 518,09*
Zubehör
Neovo
X24E00A1E0100
ab € 558,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.