Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Smartwares OOL-50018 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED 12 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares OOL-50018 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED 12 W
Smartwares OOL-50018 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED 12 W
Smartwares OOL-50018 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED 12 W
Smartwares OOL-50018 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100748097
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     OOL-50018
EAN/GTIN:
     8713016110039
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
85 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lampenleistung
12 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
401860LM142
ab € 65,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537058
ab € 133,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
424060142
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.