Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
LogiLink EO0029W Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101243367
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0029W
EAN/GTIN:
     4052792059991
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
logilink schreibtischgestell
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
840 mm
Maximale Breite
1300 mm
Tiefe
650 mm
Mindesthöhe
730 mm
Maximale Höhe
1230 mm
Gewicht
22400 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Maximale Geschwindigkeit
38 mm/sek
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Rahmenfarbe
Weiß
Anzahl der Motoren
1
Stärke Tischoberseite (max.)
25 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EO0029
ab € 172,65*
Sonstiges
LogiLink
EO0029G
ab € 171,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.