Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0029G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98461599
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0029G
EAN/GTIN:
     4052792059984
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
logilink schreibtischgestell
schreibtischgestell grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
840 mm
Maximale Breite
1300 mm
Tiefe
650 mm
Mindesthöhe
730 mm
Maximale Höhe
1230 mm
Gewicht
22400 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Maximale Geschwindigkeit
38 mm/sek
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Rahmenfarbe
Grau
Anzahl der Motoren
1
Stärke Tischoberseite (max.)
25 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EO0029
ab € 172,65*
Sonstiges
LogiLink
EO0029W
ab € 185,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.