Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101339298
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1912
EAN/GTIN:
     8719214472542
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
2.4 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
368 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
284 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Universal
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.