Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711313 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101390583
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711313
EAN/GTIN:
     7320287113136
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
95 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.