Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-Pol M Polehead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101405120
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. So wird der zylindrische M-POL M Polehead mit einem CRI über 90, 350 / 370 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Genießen Sie die Flexibilität, um vielfältige Lichtprojekte zu realisieren.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
264 mm
Gewicht
1810 g
Kopfdurchmesser
122.6 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.9 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Lampenleistung
19 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
370 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
18.42 lm/W
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,95*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,31*
Zubehör
SLV
228725
ab € 7,45*
Zubehör
SLV
1006453
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.