Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Worklight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101405378
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Die silberne WORKLIGHT TL wird allen Anforderungen einer modernen Arbeitsplatzbeleuchtung gerecht. Mit eingebautem LED-Leuchtmittel, 7600 Lumen, UGR ≤ 19 und 4000 Kelvin erzeugt die aus Aluminium gefertigte Tischleuchte ein neutralweißes Licht, das für erhöhte Produktivität ideal ist. Durch die Zuleitung inklusive Stecker ist die via Klemme am Tisch befestigte Leuchte direkt anschließbar. Dazu ist die LED mit 50000 Stunden auch noch äußerst langlebig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Breite
310 mm
Tiefe
6920 mm
Gewicht
6000 g
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Homeoffice, Büro, Schule, Studie, Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
79 kWh
Energieeffizienzskala
A bis F
Stromverbrauch (max.)
79 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Bewegungssensor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
79 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
110 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96.2 lm/W
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,02*
€ 405,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005392
ab € 288,86*
Ähnlich
SLV
1005394
ab € 287,23*
Ähnlich
SLV
1006343
ab € 325,39*
Ähnlich
SLV
1006345
ab € 193,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.