Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6210-2RSR-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6210-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6210-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101451809
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6210-2RSR-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
461 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,01* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,17*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,24*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.662,15*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 704,35*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.164,07*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.