Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6005-2RSR-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6005-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6005-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101471505
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6005-2RSR-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
77.2 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
25 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,41* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.567,91*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 331,58*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.699,59*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.171,07*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,77*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.