Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7204-B-TVP Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7204-B-TVP Industrielager Kugellager
FAG 7204-B-TVP Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101482647
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7204-B-TVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
103 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,61* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.513,93*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 333,45*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,43*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.