Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
wolfcraft GmbH 4400000 Winkelschleifer-Zubehör Set
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-101491765
Hersteller:
Wolfcraft
Herst.-Nr.:
4400000
EAN/GTIN:
4006885440005
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Set
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
angle grinders Ø 115/125 mm
Verbindender thread type
M14
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12500 RPM
Material
Stahl
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Scheuermittel
>
Winkelschleifer-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,15*
€ 147,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,66*
€ 145,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 118,43*
€ 140,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,54*
€ 133,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,35*
€ 132,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,50*
€ 113,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen