Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth
Google Pixel Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth
Google Pixel Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth
Google Pixel Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101613899
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03203-DE
EAN/GTIN:
     193575032351
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Ton Damit klingt einfach alles gut. Aktive Geräuschunterdrückung für vollen Klang. Dank des maßgeschneiderten Prozessors, der speziellen Algorithmen und der auf die Kopfhörer abgestimmten Lautsprecher kann die aktive Geräuschunterdrückung mit Silent Seal™ Umgebungsgeräusche auf ein Minimum reduzieren. Kleine Kopfhörer mit großartigem Sound. Die eigens entwickelten 11-mm-Lautsprechertreiber sorgen für einen kraftvollen und zugleich differenzierten Klang. Mit dem 5-Band-EQ kannst du den Klang individuell anpassen. Feintuning per Lautstärke-EQ. Wenn du die Lautstärke änderst, stimmt der Lautstärke-EQ die Tiefen, Mitten und Höhen für einen ausgewogenen Sound ab. Ein Ohr für die Umgebung. Mit dem Transparenzmodus verlierst du die Umgebungsgeräusche nicht aus den Ohren und kannst besser auf deine Umgebung achten, wenn du z. B. die Straße überquerst. Komfort Wie für dich gemacht. Ohreinsätze für alle Ohren. Die flexiblen Ohreinsätze mit formbarem Design passen sich der Form deines Ohres an und verschließen es sanft – damit du voll und ganz bei deiner Musik bist. Kein unangenehmer Druck auf den Ohren. Sensoren messen den Druck in deinem Gehörgang, den die Kopfhörer dann abbauen – für ein angenehmes Tragegefühl. Einfache Steuerung über die Touchbedienung. Du kannst Medien und Anrufe mit einem einfachen Tippen steuern, die Lautstärke per Wischen regeln und durch Gedrückthalten die aktive Geräuschunterdrückung einschalten. Bei Anrufen deutlich zu hören. Selbst an lauten und windigen Orten ist deine Stimme dank Beamforming-Mikrofonen, Knochenschallsensor und vor Wind schützendem Überzug glasklar zu hören. Google Assistant direkt im Ohr. Du kannst Google per Sprachbefehl bitten, dir den Weg zu zeigen, Nachrichten zu beantworten oder dir Live-Übersetzungen zu nennen – und dich so weiter auf das Wesentliche konzentrieren. Ganz einfach zwischen Smartphone und Laptop wechseln. Erst Musik auf dem Smartphone hören und dann mit dem Laptop einen Videoanruf starten: Pixel Buds Pro können dank Mehrpunktverbindung automatisch zwischen Geräten wechseln, auch zwischen iOS- und Android-Geräten. Ein Akku mit geballter Ladung. Bis zu 11 Stunden Wiedergabezeit – und sogar bis zu 31 Stunden mit dem Lade-Case. Außerdem lädst du deine Kopfhörer mit Pixel Stand oder anderen Qi-kompatiblen Ladegeräten ganz einfach kabellos.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.3 mm
Tiefe
22.03 mm
Höhe
23.7 mm
Gewicht
6.2 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
63.2 x 25 x 50 mm
Ladegehäuse Gewicht
62.4 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Treibereinheit
11 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP4X
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Musikwiedergabe
Ja
Plug
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
31 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
11 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.