Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Tefal LOV E25872 Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün E25872
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101614013
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2587204
EAN/GTIN:
     3168430346956
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Kochen Sie naturnah mit der LOV Serie von Tefal: robust und im Eco-Design
Eine robuste Servierpfanne im Eco-Design aus zurückgewonnenem Eisen und mit einer Garantie von 20 Jahren Gesundes Kochen ist dank der unbedenklichen Pigmente* garantiert, die frei von Blei und Kadmium sind.

Perfektes Schongaren für saftige und zarte Ergebnisse dank des dicken Bodens, dem praktischen Kondensationsdeckel und einer optimalen Wärmespeicherung. Darüber hinaus können Sie mit den gesunden Rezepten im E-Book allseits beliebte Eintöpfe das ganze Jahr hindurch zubereiten. Mit allen Herdarten kompatibel - von Induktion bis Gas – selbst mit Backöfen ... die LOV Servierpfanne ist perfekt in jeder Küche!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
7600 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Merkmale
Fassungsvermögen
3.8 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Grün
Abschlussmaterial
Emaille
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
286.7 mm
Tiefe
359.2 mm
Höhe
112.28 mm
Gewicht
5770 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.