Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly SHELLYPRO2 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly SHELLYPRO2 Leistungsrelais Schwarz
Shelly SHELLYPRO2 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-825016
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLYPRO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltaktor
schaltaktor 16a
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Halbleiterrelais
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
DIN-Schienen-Montage
Ja
Transmitter-Reichweite
0 - 50 m
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Schalter, WAN, WLAN
Energie
Stromstärke (maximal)
25 A
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, shelly schaltaktor
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,20*
€ 68,74*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 58,77*
€ 70,26*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,59*
€ 70,74*
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,41*
€ 71,57*
4 Tage
999
pro Stück
€ 8,00*
ab € 60,28*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY 3EM
ab € 73,42*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 20,39*
Zubehör
Shelly
SHELLY FLOOD
ab € 20,02*
Zubehör
Shelly
SHELLY H&T WHITE
ab € 17,96*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.