Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
AMD CPU
>
AMD Ryzen
>
Artikel
AMD Ryzen 9 7950X Prozessor 4,5 GHz 64 MB L3 Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-101616616
Hersteller:
AMD
Herst.-Nr.:
100-100000514WOF
EAN/GTIN:
730143314534
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L1
1 MB
Pufferspeicher L2
16000 KB
Merkmale
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
Technische Details
Startdatum
9/15/2022
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Sockel AM5
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7950X
Grundfrequenz des Prozessors
4.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
5.7 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
170 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
2200 MHz
E-/A-Konfiguration
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Prozessoren
Weitere Suchbegriffe:
amd cpu
,
Prozessor
,
CPU
,
AMD
,
Intel
,
Dual-Core
,
Athlon
,
Quad Prozessor
,
opteron
,
celeron
,
sempron
,
pentium
,
xeon
,
turion
,
pentium 4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 424,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,82*
€ 548,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 180,24*
Ähnlich
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 390,30*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 76,77*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,92*
Ähnlich
Kingston Technology 1024G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology 1024G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 75,07*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,75*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,88*
Ähnlich
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 115,37*
Ähnlich
Kingston Technology 256G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,74*
Ähnlich
Kingston Technology 3840G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 342,81*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 268,78*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 278,00*
Ähnlich
Kingston Technology 4096G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 253,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen