Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101626180
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECM-G1
EAN/GTIN:
     4548736134737
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone sony
kameramikrofone
Bessere Kamera-Audioqualität leicht gemacht Die Bedeutung von Audioqualität Klangqualität spielt eine wesentliche Rolle bei der Wahrnehmung von Videos Zuschauer beurteilen Videos auf Grundlage von Sound und Bild. Audioqualität ist daher von entscheidender Bedeutung. Durch hohe Klangqualität werden Sie richtig „gehört“, dynamischer Klang von Tier und Natur dagegen vermittelt lebendige Eindrücke. Eine ausgewogene Audio- und Bildqualität übermittelt Freude, Überraschung und emotionale Wirkung. Gönnen Sie sich besseren Sound Nehmen Sie immer und überall klare, wunderschöne Klänge auf Seien es Interviews, Straßenmotive oder kurze Updates in den sozialen Medien: Eine hochwertige Audioqualität erweckt Ihre kreative Arbeit zum Leben. Das ECM-G1 bietet ausgeklügelte Fähigkeiten zur Audioaufnahme, die ganz Ihren Bedürfnissen für Videoaufnahmen entsprechen. Hinzu kommen eine Verbindung via Multi Interface Shoe und eine kompakte Gesamtgröße. Ideal für Aufnahmen der menschlichen Stimme Das ECM-G1 ist auf die Eigenschaften der Frequenzbänder der menschlichen Stimme abgestimmt und erfasst diese klar und deutlich. Es ist ideal für die Aufnahme von Vlogs zu Produktbewertungen und Interviews. Mikrofonkapsel mit großem Durchmesser (14,6 mm) Hohe Klangqualität durch eine größere Kapsel Das ECM-G1 verfügt über eine Mikrofonkapsel mit großem Durchmesser (14,6 mm) und bietet eine hochwertige Audioqualität, die der Qualität spezieller Audioaufnahmegeräte der Spitzenklasse gleicht – dank klarer, satter Soundaufnahme und effektiver Geräuschunterdrückung. Windschutz für problemlose Außenaufnahmen Das ECM-G1 ist mit einem einfach abzunehmenden Windschutz ausgestattet, durch den Windrauschen bei Außenaufnahmen bei windigem Wetter reduziert wird. Vibrationshemmende Konstruktion Das Design des ECM-G1 zur Unterdrückung von Erschütterungen reduziert geringfügige Stöße und mechanische Geräusche, z. B. beim Fokussieren oder Zoomen. Bei Verbindung via Multi Interface Shoe werden alle durch Kabel übertragenen Vibrationsgeräusche vermieden. Hyperniereneigenschaften für Audioaufnahmen, deren Fokus auf dem Bereich vor der Kamera liegt Nehmen Sie Sound vor der Kamera auf und unterdrücken Sie Umgebungsgeräusche Die Hyperniereneigenschaften des ECM-G1 machen es ideal für Vlogs und weitere Produktionen, bei denen Sie sich auf die Klänge fokussieren, die von vor der Kamera kommen, und dabei Umgebungsgeräusche, Echo und Nachhall unterdrücken möchten. Klein genug, um Sie nicht zu behindern Kompaktes, unauffälliges Design Mit einer Größe von weniger als 50 mm und einem Gewicht von 34 Gramm können Sie das ECM-G1 an jeden Drehort mitnehmen. Das intelligente Design macht herabhängende Kabel überflüssig und gestaltet die Nutzung des Suchers und Ihre Aufnahme einfach – sogar bei Weitwinkelobjektiven – und ist somit ideal für Vlogs. Klein genug, um es nicht wegpacken zu müssen Lassen Sie das Mikrofon angeschlossen, sodass es sofort einsatzbereit ist Das Gerät ist leicht (34 Gramm) und extrem kompakt (48,5 mm). Dadurch sind Sie so flexibel und mobil, dass Sie es zwischen zwei Aufnahmen nicht einmal abnehmen und erneut anbringen müssen. Die Rückseite des Mikrofons berührt Ihre Stirn nicht, wenn Sie durch den Sucher schauen, und die Einrichtung ist sogar bei Nutzung mit Gimbal und Griff einfach. Kabellos und mühelos Die Verbindung über einen kompatiblen Multi Interface Shoe bedeutet, dass sie sich keine Gedanken über Geräusche machen müssen, die mechanisch durch Kabelverbindungen übertragen werden. Auch behindern Sie keine Kabel, sodass Sie mobiler sind. Mehr Komfort dank akkufreiem Design Bei Anbringung des ECM-G1 an den Multi Interface Shoe jeder kompatiblen Sony Kamera erfolgt die Stromversorgung des Mikrofons über die Kamera. Daher müssen Sie sich bei längeren Aufnahmen keine Gedanken machen, mit leerem Mikrofonakku dazustehen. Mit Ihrem Smartphone verbinden Verbinden Sie das ECM-G1 mit Ihrem Xperia® oder mit einem anderen Smartphone, um Vlogs in hochwertiger Audioqualität zu erstellen. Durch seine kompakte Größe ist es ideal geeignet für die Nutzung zusammen mit einem Smartphone. Mit Notebooks oder anderen Geräten verbinden Ein Mikrofonanschluss befindet sich seitlich am Mikrofon. Er kann für Kameras, PCs, IC-Recorder und andere Geräte mit Stromanschluss verwendet werden, die keinen Multi Interface Shoe haben. Ein Aufnahmekabel ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
48.5 mm
Durchmesser
14.6 mm
Mikrofongewicht
34 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Digitales Kameramikrofon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.