| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101630353 Herst.-Nr.: 57659 101 401 EAN/GTIN: 4008496054701 |
| |
|
| | |
| Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Multi Charger Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten! 4.5 Stunden Ladezeit kombiniert mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen macht die VARTA Easy Charger Range zur perfekten Wahl für Benutzer, die eine einfache Handhabung sowie schnelle und zuverlässige Ladeergebnisse benötigen. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterie 2 Größe | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 1600 mAh | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 8 Stück(e) | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 8 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | | Energieschutzeigenschaften | Kurzschluß | Energie | Ausgangsstrom | 0.45 A | | Akkuladezeit | 4.5 h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 137 mm | | Tiefe | 26 mm | | Höhe | 101 mm | | Gewicht | 123 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta nimh aaa akku, universalladegerät, varta universalladegerät |
| | |
| |