Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelschlauch Neopren flexibel mit Reißverschluss 3 m x 100 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelschlauch Neopren flexibel mit Reißverschluss 3 m x 100 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauch Neopren flexibel mit Reißverschluss 3 m x 100 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauch Neopren flexibel mit Reißverschluss 3 m x 100 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauch Neopren flexibel mit Reißverschluss 3 m x 100 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauch Neopren flexibel mit Reißverschluss 3 m x 100 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-471299
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20914
EAN/GTIN:
     4043619209149
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Dieser praktische Neopren Kabelschlauch von Delock eignet sich ideal zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Außerdem wird das Kabelgewirr beseitigt und die Kabel hinterlassen einen sauberen und ordentlichen Gesamteindruck.

Ölbeständig und Flexibel
Dank des widerstandsfähigen und flexiblen Neopren Materials, schützt der Kabelschlauch die Kabel vor Verschmutzungen gegen Öl und Staub. Die hohe Flexibilität des Kabelschlauches ermöglicht es ihn zu biegen, ohne die Kabel zu beschädigen.

Mit Reißverschluss
Der Reißverschluss ermöglicht ein mehrmaliges Öffnen und Schließen des Kabelschlauches. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
3000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Ursprungsland
China
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,60*
€ 20,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,96*
€ 22,34*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 28,64*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 30,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.