Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101696471
Hersteller:
     Jackery
Herst.-Nr.:
     80-0100-EUOR04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
HOHE UMWANDLUNGSEFFIZIENZ Monokristalline Silizium-Solarzellen Mehrschichtige Zelltechnologie ermöglicht höchste Qualität Hoher Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 23% LANGLEBIG UND ROBUST ETFE-laminierte Solarzellen bieten witterungsbeständige Außenbeständigkeit und längere Lebensdauer. Mit integrierter Tasche auf der Rückseite zur Aufbewahrung & Schutz des Kabels und der Anschlüsse. Stoßfest & Staubdicht. FALTBAR UND TRAGBAR Faltbares Design für einfachen Transport Kompakt und leicht Gummigriff für komfortables Tragen Zwei verstellbare Ständer für eine einfache Installation oder Winkelverstellung Zuverlässiger Strom Hightech-Zellen auf der Oberfläche des Panels optimieren jedes Quäntchen des herrlichen Sonnenlichts und wandeln es in den Strom um, den Sie für jeden netzunabhängigen Notfall benötigen. AUTARKE STROMVERSORGUNG FÜR UNTERWEGS UND HEIM WOHNMOBILREISE/CAMPING/ANGELN/OFF-ROAD/JAGD/GARTEN/NOTSTROM Baue Dein zuverlässiges Solargenerator-System zusammen mit dem SolarSaga 100 Solarpanel und der Explorer 240/500/1000 Powerstation (separat erhältlich) auf. Jackery Solargenerator ist ideal für alle Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Klettern, Wandern, Picknick und sogar unerwartete Stromausfälle. Er kann die meisten Deiner wichtigen Outdoor-Geräte und Elektronik betreiben. Wenn Du unter besonderen Umständen Strom brauchst, kann der Jackery Solargenerator auch Deine zuverlässige Backup-Stromversorgung sein.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Solarmodul Spannung
18 V
Solarpanel Strom
5550 mA
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
21.6 V
Kurzschlussstrom (Isc)
6 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Verbindungstyp
Anderson + DC
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Zelleffizienz
23 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4690 g
Zusammengeklappte Breite
535 mm
Gefaltete Tiefe
610 mm
Zusammengeklappte Höhe
35 mm
entfaltete Weite
535 mm
entfaltete Tiefe
1220 mm
entfaltete Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jackery
80-0200-USOR02
ab € 437,08*
Ähnlich
a-TroniX
A9885599
ab € 133,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.