| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101807929 Herst.-Nr.: 59661 EAN/GTIN: 4040849596612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | FTTH | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OS2 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | APC/UPC | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 9 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus | ![](/p.gif) | Unterstütze Wellenlängen | 1310 nm | ![](/p.gif) | Einführungsverlust | 0.25 dB | ![](/p.gif) | Rückflussdämpfung | 60 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |