Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Zyxel ATP100 Firewall (Hardware) 1 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101817175
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP100-EU0112F
EAN/GTIN:
     4718937630929
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
42.65 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
300000
Gleichzeitiger Benutzer
10 Benutzer
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
989810.8 h
Zertifizierung
FCC Part 15 (Class B), CE (Class B), RCM (Class B), BSMI, LVD
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
1 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.3 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
40 Gbit/s
SSL Leistung
10 Transaktionen/Sek
Maximale Verbindungen (SPI)
1000
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Design
Eingebauter Ventilator
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
1000 Mbit/s
VPN Durchsatz
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSL/TLS
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Inhaltfilter
1
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
216 x 143 x 33 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), RS-232
Energie
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Paketgewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
40
Anzahl der VLANs
8
Active TCP-Verbindungen (max.)
300000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,94*
€ 555,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.