Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP4450A Automatischer Umschalter (ATS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC AP4450A Automatischer Umschalter (ATS)
APC AP4450A Automatischer Umschalter (ATS)
Artikel-Nr.:
     173-46281316
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP4450A
EAN/GTIN:
     731304432517
Suchbegriffe:
Transfer Switch
USB Switch
transfer switch apc
usb switch
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4400 g
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
NEMA 5-15R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 822,03*
€ 898,71*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 831,17*
€ 905,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 842,45*
€ 917,94*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.078,74*
€ 1.174,70*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,71*
€ 1.069,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,02*
€ 1.049,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,15*
€ 1.025,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,03*
€ 978,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.