Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 8325-32C Managed L3 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 8325-32C Managed L3 1U
Aruba 8325-32C Managed L3 1U
Aruba 8325-32C Managed L3 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101862775
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R9F66A#ABA
EAN/GTIN:
     190017574042
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Der Aruba 8325 Switch dient sowohl als Campus- (Kern und Aggregation) als auch als Rechenzentrum-Switch (Top-of-Rack). Diese bahnbrechende Lösung liefert einen innovativen Ansatz für den Umgang mit Netzwerkanforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT. Der Aruba 8325 basiert auf ArubaOS-CX, einem modernen Softwaresystem, das kritische und komplexe Netzwerkaufgaben automatisiert und vereinfacht, eine verbesserte Fehlertoleranz bietet und Serviceunterbrechungen bei geplanten oder ungeplanten Ereignissen auf Steuerungsebene eliminiert. Die wichtigsten Innovationen bei ArubaOS-CX sind seine modulare Architektur im Mikroservice-Stil, REST-APIs, Python-Scripting-Funktionen und die Aruba Network Analytics Engine. Die Aruba 8325 Switch-Produktreihe bietet eine Line Rate von 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE und 40 GbE in einem kompakten 1U Formfaktor.

Hauptmerkmale

Bahnbrechende geschäftliche Flexibilität
- Die Aruba 8325 Switch-Serie ist eine Campus-Core- und Aggregation-Switch- sowie Rechenzentrum-Top-of-Rack-Lösung mit einem innovativen und leistungsfähigen Ansatz für Cross-Domain-Anforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT.
- Voll programmierbar mit ArubaOS-CX, sorgt für Automatisierung und Transparenz und unterstützt Sie mit einfachem Scripting bei der Fehlerbehebung.
- Mit der Aruba Network Analytics Engine können Sie das Netzwerksystem sowie anwendungs- und sicherheitsbezogene Probleme dank einfacher Python-Agents und REST-APIs überwachen und etwaige Fehler beheben.
- Bietet vollständig verteilte Highspeed-Architektur mit 6,4 Tbit/s Switching-Kapazität.
- Liefert robuste Sicherheit und QoS mit fortschrittlichen Layer 2- und Layer 3-Funktionen, einschließlich der Unterstützung von BGP, OSPF, VRF und VXLAN.

Modernes Softwaresystem für Vereinfachung und Automatisierung
- Die Aruba 8325 Switch-Serie basiert auf dem neuen ArubaOS-CX, einem modernen Softwaresystem, das zahlreiche kritische und komplexe Netzwerkaufgaben automatisiert und vereinfacht.
- Die integrierte Zeitreihendatenbank ermöglicht es Kunden und Entwicklern, Softwaremodule für die verlaufsbasierte Fehlerbehebung sowie die Analyse historischer Trends zu entwickeln, sodass sie zukünftige Probleme aufgrund von Engpässen bei der Skalierung, Sicherheit und Leistung vorhersehen und verhindern können.
- Sie bietet Stabilität, unabhängige Überwachung und die Möglichkeit, einzelne Softwaremodule neu zu starten, sowie verbesserte Wartungsfunktionen für Softwareprozesse. Sie ermöglicht außerdem ein Upgrade einzelner Softwaremodule für höhere Verfügbarkeit.

Hohe Leistung und Verfügbarkeit
- Die Aruba 8325 Switch-Serie beinhaltet eine vollständig verteilte Hochgeschwindigkeitsarchitektur und liefert eine Switching-Kapazität von bis zu 6,4 Tbit/s, mit der sie die Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen heute und in der Zukunft erfüllt.
- Aruba VSX ist die Hochverfügbarkeitstechnologie von Aruba, die von Grund auf dafür entwickelt wurde, die kontinuierlichen Anforderungen an Verfügbarkeit, Virtualisierung und Einfachheit bereitzustellen. Redundante und Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüfter bieten zusätzliche Ausfallsicherheit.
- Der kompakte 1U Switch bietet eine Line Rate von 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 40 GbE und 100 GbE mit sehr geringer Latenz. Optimiert für die Bereitstellung in Modellen mit 48 Anschlüssen mit 1/10/25 GbE + 8 Anschlüssen mit 40/100 GbE oder 32 Anschlüssen mit 40/100 GbE.

Neue Aruba-SKUs für Netzwerklösungen für Rechenzentren für HPE
- Hewlett Packard Enterprise und Aruba bieten ihren Kunden hochgradig differenziert, technisch vorbereitete IT-Infrastrukturlösungen, die sich über eine Vielzahl verschiedener HPE Rechen-, Speicher- und Netzwerklösungen erstrecken und Virtualisierungs-, vSAN-, HCI-, HPC-, MCS-, Microsoft-, SAP HANA-, Vmware-, Nutanix-Anwendungen und IaaS-Dienste umfassen.
- Die Switches Aruba 10/25 und 40/100G CX können im Rahmen dieser Lösungen eingesetzt werden und werden häufig in diese integrierten Lösungen zusammen mit HPE ProLiant DL/DX Servern, SimpliVity, Nimble, Synergy, Cray Shasta, Cray ClusterStor, Superdome Flex und HPE GreenLake projektiert.
- Diese sofort einsatzbereiten, integrierten IT-Lösungen für das Rechenzentrum tragen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bereitstellung von IT Services bei und verringern gleichzeitig den Zeitaufwand, das Risiko und die Ansprüche an die für die Bereitstellung komplexer Lösungen erforderlichen Fachkenntnisse.
- Verwenden Sie diese neuen Tracking-SKUs (R9FXXX), wenn Aruba CX-Switches in integrierte und gemischte Rechen-, Speicher- und Netzwerkkonfigurationen und Implementierungen von HPE eingebunden sind.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Belüftungssystem
Luftstrom von vorne nach hinten
Luftstromrichtung
Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, BGP4, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIPng
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2200 MHz
Speichertyp
SDRAM / Flash
Speicherkapazität
16384 MB
Flash-Speicher
8192 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.4 mm
Tiefe
515.1 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
9500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4600 m
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
550 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
98304 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
6400 Gbit/s
Durchgang
1905 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
40000,100000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, QSFP28
Konsolen-Port
RJ-45/micro-USB
Anzahl QSFP28-Ports
32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.733,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.030,01*
€ 38.115,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.937,97*
€ 38.006,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.733,19*
€ 37.762,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.