Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Thermaltake SFX-1000AH2FKG Netzteil 1000 W 24-pin ATX SFX-L Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101904142
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-STP-1000FNFAGE-1
EAN/GTIN:
     4713227535212
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Bereit für die nächste Generation von GPUs
Die Toughpower SFX-Serie ist mit einem nativen modularen 12+4-poligen PCIe-Anschluss ausgestattet und für PCIe Gen 5.0-Grafikkarten der nächsten Generation ausgelegt. Sie ist vollständig kompatibel mit den ATX 3.0-Spezifikationen von Intel. Die vollständig modulare Toughpower SFX-Serie ist in den Leistungsklassen 1000W, 850W und 750W erhältlich und zeichnet sich durch eine 80 PLUS Gold Effizienz aus. Die kompakte Größe der Toughpower SFX Gold-Serie passt perfekt in jedes ATX- oder ITX-Gehäuse.

Unabhängig von der Größe des Cases, wir haben alles für Sie
Das Toughpower SFX 1000W Gold wird mit einer SFX-zu-ATX-Adapterhalterung als Zubehör geliefert, die dem Benutzer mehr Möglichkeiten bei der Auswahl des idealen Gehäuses für den Aufbau bietet.

Vollständig kompatibel mit Intel ATX 3.0 Spezifikationen
Die Toughpower SFX-Serie ist vollständig kompatibel mit den Intel ATX 3.0-Spezifikationen, die bis zu 200 % Power Excursion unterstützen, einen Wirkungsgrad von 70 % bei geringer Last erreichen und die geforderten Timing-Standards für Netzteile einhalten.

PCIe Gen 5.0 Ready
Die Toughpower SFX-Serie ist mit einem 16-Pin-Anschluss ausgestattet und bietet so eine starke und stabile Leistung, die es dem Netzteil ermöglicht, GPUs der nächsten Generation nativ zu betreiben.

Passend für die neuesten Grafikkarten
Mit dem steigenden Stromverbrauch von Grafikkarten ist auch ihr Bedarf an Strom gestiegen. Die SFX-Serie wurde für die Unterstützung von NVIDIA- und AMD-Grafikkarten entwickelt und ist bereit, die Grafikkarte entsprechend ihrer unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten zu versorgen.

Sei smart, bleib leise
Das hörbare Geräusch des Lüfters liegt bei 100 % Betrieb unter 33,5 dB, was die perfekte Balance zwischen Geräuschlosigkeit und hervorragender Kühlung schafft. Darüber hinaus dreht sich der Lüfter mit dem Smart Zero Fan erst dann, wenn die Last 30 % des Netzteils übersteigt, wodurch das Lüftergeräusch minimiert wird

<30mV Design mit niedriger Brummspannung
Erstklassige Verarbeitungsqualität mit geringer Brummspannung. Alle Ripples sind niedriger als 30mV auf +12V, +5V oder +3.3V von 0% bis 100% Last, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und Ihre leistungsrelevanten Komponenten länger zuverlässig funktionieren zu lassen.

Extrem strikte Spannungsregelung <±2%
Die Spannungsregulierung, die strenger ist als Intels Standard +5%, -7% für die Hauptschienen und ±10% für -12V, ist auf nicht mehr als ±2% für die Hauptschienen eingestellt und bietet eine gleichmäßige, saubere Leistung durch außergewöhnliche Spannungsstabilität.

17ms und mehr Haltezeit
Bei einer Stromunterbrechung kann Ihr Computer herunterfahren oder neu starten. Wir stellen sicher, dass die SFX-Serie bei 100 % Auslastung mindestens 17 ms liefert, ohne dass das System neu gestartet oder zurückgesetzt wird.

Vollständig modulare Flachkabel mit niedrigem Profil
Bietet dem Benutzer eine große Auswahl an Kabeln und versorgt das System mit einer vorteilhaften Spannung. Flache schwarze Kabel mit niedrigem Profil erleichtern das Kabelmanagement, reduzieren das Durcheinander und verbessern den Luftstrom im Gehäuse.

Stabiler denn je
100 % hochwertige japanische 105°C/221°F-Elektrolytkondensatoren sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten höchste Stabilität bei gleichzeitiger Zuverlässigkeit.


Einzelne +12V-Schiene mit hoher Stromstärke und hochklassige Technologien
Die leistungsstarke einzelne +12V-Schiene kann die für die beste Kompatibilität benötigte Leistung ordnungsgemäß liefern. Die Verwendung von LLC- und DC/DC-Schaltungen sorgt für einen sehr stabilen Betrieb und eine verbesserte Spannungsregelung.

120mm Fluid-Dynamik-Lager
Ausgestattet mit einem 120-mm-Lüfter mit Flüssigkeitslager, der eine hervorragende Kühlleistung garantiert.

80 PLUS Gold zertifiziert und Intel C6/C7 States ready
Die Toughpower SFX-Serie spart Energie durch ihre hohe Energieeffizienz von bis zu 90 % und ist nach 80 PLUS® Gold zertifiziert. Die Serie wurde für den Einsatz mit allen Generationen von Intel-Prozessoren optimiert, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
150,300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,300 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
999.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
100 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX-L
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
33.5 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
ICES, TUV, cTUVus, BSMI
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.