Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 850R Platinum Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101916083
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-HA850R-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
150,600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,600 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
750 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
90 -264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2560 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.