Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101930116
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
141 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell EDA52
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.