Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THR 10-4815WI Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THR 10-4815WI Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power THR 10-4815WI Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102111713
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THR 10-4815WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
417 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
40.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.