Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Wera 05004841001 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselsatz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102111833
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004841001
EAN/GTIN:
     4013288224088
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Set mit 11 Impaktor Deep Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Lange Ausführung für tiefliegende Verschraubungen und überstehende Gewindestangen. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselsatz
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
11 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2976 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.