Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Ubiquiti Networks UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR Netzwerk-Antenne 29 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102117833
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LBE-5AC-XR-EU
EAN/GTIN:
     810010073587
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
7 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
29 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Windladung
1100
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Montage
Stange
Zweck
Outdoor
Isolierung
20 dB
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.