Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102190852
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK23401
EAN/GTIN:
     8715946703503
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 5000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
1830 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
18700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Management-Protokolle
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Speicherkarte, Network folder, PC
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
27 W
Energieverbrauch (bereit)
11.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.18 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7112284
ab € 175,39*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,69*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 130,50*
Zubehör
Epson
C12C937901
ab € 143,16*
Zubehör
Epson
C12C938211
ab € 18,07*
Zubehör
Epson
C12C938261
ab € 16,06*
Zubehör
Epson
C12C938281
ab € 16,15*
Zubehör
Epson
C13T11C140
ab € 39,51*
Zubehör
Epson
C13T11C240
ab € 49,24*
Zubehör
Epson
C13T11C340
ab € 49,01*
Zubehör
Epson
C13T11C440
ab € 48,90*
Zubehör
Epson
C13T11D140
ab € 48,55*
Zubehör
Epson
C13T11D240
ab € 47,76*
Zubehör
Epson
C13T11D340
ab € 47,71*
Zubehör
Epson
C13T11D440
ab € 47,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.