| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103108612 Herst.-Nr.: 721327 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder, USB | | Typ Ladeanschluss | USB Typ-A | | DC Spannungsrange | 12 - 24 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 176 mm | | Gewicht | 197 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto/Innenbereich | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung | | Ausrichtung | Senkrecht | | Ursprungsland | Schweden | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Z Fold4 5G | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Swivel Winkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, halterungen navigationsgeräte brodit, halterung navigation, handyhalterung auto, Komponent |
| | |
| |