Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711327 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103108841
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
133 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Z Fold4 5G
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.