Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
ROLINE 21.17.0325 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103150761
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0325
EAN/GTIN:
     7630049685055
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.7 g
Außendurchmesser
8.5 mm
Breite
14.15 mm
Tiefe
56.3 mm
Höhe
13.4 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.17.0323
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.