Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Gummiband
>
Artikel
Wonday FEL200303 Gummiband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-103214336
Hersteller:
Wonday
Herst.-Nr.:
FEL200303
EAN/GTIN:
3701254705204
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wonday gummibänder natur
gummiband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
1000 g
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Gummibänder
Weitere Suchbegriffe:
gummibänder natur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday FEL070103 Gummiband
Wonday
FEL070103
ab € 4,98*
Sonstiges
Wonday FEL090103 Gummiband
Wonday
FEL090103
ab € 5,00*
Sonstiges
Wonday FEL120303 Gummiband
Wonday
FEL120303
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday FEL150503 Gummiband
Wonday
FEL150503
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday FEL180303 Gummiband
Wonday
FEL180303
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday Gummibänder, natur, Breite: 16 mm, Großpackung (61452120)
Wonday
FEL200503
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen