Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FEL120002 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FEL120002 Gummiband
Wonday FEL120002 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103215361
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FEL120002
EAN/GTIN:
     3701254705051
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FEL040002
ab € 0,87*
Sonstiges
Wonday
FEL060002
ab € 0,87*
Sonstiges
Wonday
FEL080002
ab € 0,87*
Sonstiges
Wonday
FEL100002
ab € 0,87*
Sonstiges
Wonday
FEL150002
ab € 0,87*
Sonstiges
Wonday
FEL180002
ab € 0,87*
Sonstiges
Wonday
FEL200002
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.