Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso 3601470 MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103216070
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3601470
EAN/GTIN:
     4034303032402
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Deine Lieblingsmusik immer im Ohr.

Der kleine MP3 Player Music Walker lässt sich dank seines kleinen und leichten Formates überall mit hinnehmen. Da er batteriebetrieben ist, erweist er sich besonders am Strand, in der Bahn oder beim Spaziergang als zuverlässiger Begleiter. Mit Hilfe der großflächigen Klickbedienung auf der Oberseite und einer praktischen Ordner Navigation können die verschiedenen Lieder einfach angewählt und abgespielt werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speicherkarte enthalten
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
16 GB
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
108 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Line-Ausgang
3.5 mm
USB-Stecker
USB Typ-A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Tiefe
19 mm
Höhe
89 mm
Breite
26 mm
Audio
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.