Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, DP auf HDMI Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, DP auf HDMI Typ A
Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, DP auf HDMI Typ A
Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, DP auf HDMI Typ A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424955
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340305-018-S
EAN/GTIN:
     4016032484196
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt

- Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 7680 × 4320 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz
- Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
- Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Die vergoldeten Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen.
- Mit dem Aluminiumgehäuse und dem robusten Mantel bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.

Das 8K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming- Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
103.333 g
Verpackungsvolumen
405.375 cm³
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Samplerate
192 kHz
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby TrueHD
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DB-340305-010-S
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.