Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday APQ200061 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday APQ200061 Schneidmatte
Wonday APQ200061 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424988
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     APQ200061
EAN/GTIN:
     3701254700872
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
PVC
Doppelseitig
Ja
Format
A2
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
APQ100061
ab € 14,91*
Sonstiges
Wonday
APQ300061
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.