Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Hawai Ringmappe A5 Blau, Grau, Violett, Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Hawai Ringmappe A5 Blau, Grau, Violett, Rot, Transparent
Oxford Hawai Ringmappe A5 Blau, Grau, Violett, Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425147
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201964
EAN/GTIN:
     3045052330269
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Grau, Violett, Rot, Transparent
Maximale Kapazität
150 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.