Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9") Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-103427658
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MQDR3ZM/A
EAN/GTIN:
194253477570
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad ist dünn und leicht und schützt Vorder‑ und Rückseite deines Geräts. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Das Smart Folio verbindet sich magnetisch und du kannst es ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Gelb
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (10th generation)
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
iPad Zubehör
,
tablet cover apple ipad
,
tablet cover
,
ipad tablet cover
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Blau
Apple
MPQ93TY/A
ab € 466,83*
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Gelb
Apple
MPQA3FD/A
ab € 468,30*
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Pink
Apple
MPQC3FD/A
ab € 467,84*
Sonstiges
Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Gelb
Apple
MQ6V3FD/A
ab € 600,29*
Sonstiges
Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Pink
Apple
MQ6W3FD/A
ab € 599,03*
Sonstiges
Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Blau
Apple
MQ6K3TY/A
ab € 465,11*
Sonstiges
Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Gelb
Apple
MQ6L3FD/A
ab € 467,36*
Sonstiges
Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Pink
Apple
MQ6M3FD/A
ab € 466,77*
Sonstiges
Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple
MQ6J3TY/A
ab € 464,69*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Blau
Apple
MPQ13TY/A
ab € 324,43*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Gelb
Apple
MPQ23FD/A
ab € 335,64*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Pink
Apple
MPQ33FD/A
ab € 334,14*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple
MPQ03TY/A
ab € 333,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen