Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1890343 Herst.-Nr.: 13305-20 EAN/GTIN: 4078500059268 |
| |
|
| | |
| Nutze den regulierbaren Endtropfer 0–15 l/h von GARDENA, um im Micro-Drip-System einzelne Topfpflanzen, Kräuter oder Pflanzreihen punktuell zu bewässern. Den praktischen Endtropfer kannst Du am Ende des 4,6-mm-Verteilerrohres nutzen oder ins 13-mm-Verlegerohr eindrehen, nachdem Du mit Hilfe des Montagewerkzeuges ein Loch ins Rohr gestanzt hast. Stelle die Wasserausbringungsmenge des Tropfers zwischen 0 und 15 Litern pro Stunde ein. Dadurch passt Du Dich dem unterschiedlichen Wasserbedarf Deiner Pflanzen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon an. Besonders Topfbäumchen mit hohem Wasserbedarf profitieren vom Endtropfer. Davon profitieren besonders empfindliche Pflanzen. Die Installation ist durch die clevere Easy & Flexible Verbindungstechnik komfortabel und einfach. Drehe die MDS-Komponente ein, erweitere sie flexibel und löse sie leicht wieder von einem Verteilerrohr oder Verlegerohr. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tropfer | | Geeignet für | Tropfbewässerungssystem | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Einfache Installation | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,59* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,49* | € 7,76* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,80* | € 7,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,50* | € 8,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,88* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|